Motion
66623399042

Norton Abrasives
66623399042

Disco de solapa - Tipo 29, 6 pulg. Diámetro de disco, grano P80 , 10200 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215825
No. Fabricante 66623399042
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623399042

Disco de solapa - Tipo 29, 6 pulg. Diámetro de disco, grano P80 , 10200 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215825
No. Fabricante 66623399042
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    P80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Cantidad del paquete
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399042 6 X 5/8-11 80 R766
  • La alternancia de alúmina de circonio (azul) y aletas de óxido de aluminio (negro) proporciona un mayor rendimiento que el óxido de aluminio a la vez que mantiene un precio económico
  • El tipo 29 tiene una cara angulada que proporciona un mayor contacto con la superficie y es la mejor opción para la eliminación rápida de material
  • Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
  • Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
  • Medio/80 grano para mezcla y limpieza ligeras
  • Buena opción para metales blandos a acero inoxidable y al carbono difícil de molir

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo