Motion
66623399125

Norton Abrasives
66623399125

Disco de solapa - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, grano P36 , 13300 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215846
No. Fabricante 66623399125
Precio8.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623399125

Disco de solapa - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, grano P36 , 13300 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215846
No. Fabricante 66623399125
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
Su precio$8.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    P36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Gemini R766
  • UPC_NO
    66623399125

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399125 4-1/2 X 5/8-11 36 R766 NEÓN
  • La alternancia de alúmina de circonio (azul) y aletas de óxido de aluminio (negro) proporciona un mayor rendimiento que el óxido de aluminio a la vez que mantiene un precio económico
  • Los discos planos Tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
  • La placa de soporte de plástico flexible añade adaptabilidad y se puede recortar de forma rápida y sencilla
  • Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
  • Grano grueso de 36 para eliminación de material, biselado y biselado de bordes
  • Buena opción para metales blandos a acero inoxidable y al carbono difícil de molir

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo