Motion
66623399153

Norton Abrasives
66623399153

Disco de láminas - Tipo 27, 6 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P60, 10200 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #06215857
No. Fabricante 66623399153
Price$16.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623399153

Disco de láminas - Tipo 27, 6 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P60, 10200 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #06215857
No. Fabricante 66623399153
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
Su precio$16.58/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.
  • Center Hole Diameter  
    7/8 pulg.
  • Disc Diameter  
    6 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    P60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    BlueFire R860
  • UPC_NO
    66623399153

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399153 6 X 7/8 60 R884P BLUEFIRE
  • El revestimiento abrasivo y semiabierto de alúmina de circonio de alto rendimiento ofrece un corte agresivo y una larga vida útil que proporciona hasta un 30 % más de rendimiento que los productos de alúmina de circonio de la competencia; ideal para acero al carbono suave y soldaduras
  • Los discos planos Tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
  • La placa de soporte de plástico flexible añade adaptabilidad y se puede recortar de forma rápida y sencilla
  • Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
  • Arena 60 mediana para eliminación de material, biselado y biselado de bordes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo