Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano grueso
- Número de granoP80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.10200 rpm
- Cantidad del paquete10
- SerieBlueFire R860
- UPC_NO66623399154
Descripción general
Descripción del fabricante
66623399154 6 X 7/8 80 R884P BLUEFIRE
- El revestimiento abrasivo y semiabierto de alúmina de circonio de alto rendimiento ofrece un corte agresivo y una larga vida útil que proporciona hasta un 30 % más de rendimiento que los productos de alúmina de circonio de la competencia; ideal para acero al carbono suave y soldaduras
- Los discos planos Tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
- La placa de soporte de plástico flexible añade adaptabilidad y se puede recortar de forma rápida y sencilla
- Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
- Arena 80 mediana para eliminación de material, biselado y biselado de bordes