Motion
66623399161

Norton Abrasives
66623399161

Disco de láminas - Tipo 27, 7 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P60, 8600 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #06215865
No. Fabricante 66623399161
Precio18.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623399161

Disco de láminas - Tipo 27, 7 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P60, 8600 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #06215865
No. Fabricante 66623399161
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
Precio18.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    P60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66623399161

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399161 7 X 7/8 60 R884P BLUEFIRE
  • El revestimiento abrasivo y semiabierto de alúmina de circonio de alto rendimiento ofrece un corte agresivo y una larga vida útil que proporciona hasta un 30 % más de rendimiento que los productos de alúmina de circonio de la competencia; ideal para acero al carbono suave y soldaduras
  • Los discos planos Tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
  • La placa de soporte de plástico flexible añade adaptabilidad y se puede recortar de forma rápida y sencilla
  • Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
  • Arena 60 mediana para eliminación de material, biselado y biselado de bordes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo