Motion
66623399174

Norton Abrasives
66623399174

Disco de solapa - P120 grano, paquete Cantidad: 10
Artículo MI #06215867
No. Fabricante 66623399174
Precio9.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623399174

Disco de solapa - P120 grano, paquete Cantidad: 10
Artículo MI #06215867
No. Fabricante 66623399174
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
Precio9.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    P120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Gemini R766
  • UPC_NO
    66623399174

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399174 4-1/2 X 5/8-11 120 R766

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo