Motion
66623399178

Norton Abrasives
66623399178

Disco de solapa - Tipo 29, 5 pulg. Diámetro de disco, grano P60 , 12000 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215871
No. Fabricante 66623399178
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623399178

Disco de solapa - Tipo 29, 5 pulg. Diámetro de disco, grano P60 , 12000 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215871
No. Fabricante 66623399178
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    P60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399178 5 X 5/8-11 60 R766
  • La alternancia de alúmina de circonio (azul) y aletas de óxido de aluminio (negro) proporciona un mayor rendimiento que el óxido de aluminio a la vez que mantiene un precio económico
  • El tipo 29 tiene una cara angulada que proporciona un mayor contacto con la superficie y es la mejor opción para la eliminación rápida de material
  • Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
  • Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
  • Medio/60 grano para mezcla y desbarbado
  • Buena opción para metales blandos a acero inoxidable y al carbono difícil de molir

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo