Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- GradoGrano grueso
- Número de granoP80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.10200 rpm
- Cantidad del paquete10
Descripción general
- La alternancia de alúmina de circonio (azul) y aletas de óxido de aluminio (negro) proporciona un mayor rendimiento que el óxido de aluminio a la vez que mantiene un precio económico
- El tipo 29 tiene una cara angulada que proporciona un mayor contacto con la superficie y es la mejor opción para la eliminación rápida de material
- Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
- Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
- Medio/80 grano para mezcla y limpieza ligeras
- Buena opción para metales blandos a acero inoxidable y al carbono difícil de molir