Especificaciones
Dimensiones
- Rosca del orificio central Tamaño5/8-11 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano extra grueso
- Número de granoP40
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.12000 rpm
- Cantidad del paquete10
Descripción general
- La alternancia de alúmina de circonio (azul) y aletas de óxido de aluminio (negro) proporciona un mayor rendimiento que el óxido de aluminio a la vez que mantiene un precio económico
- Los discos planos Tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
- Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
- Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
- Grano grueso de 40 para eliminación de material, biselado y biselado de bordes
- Los discos de alta densidad, con solapas gigantes, son la elección cuando se trabaja en superficies irregulares o curvas, así como en mezclas de grano más fino