Motion
66623399209

Norton Abrasives
66623399209

Disco de solapa - Tipo 27, 5 pulg. Diámetro de disco, grano P60 , 12000 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215885
No. Fabricante 66623399209
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66623399209

Disco de solapa - Tipo 27, 5 pulg. Diámetro de disco, grano P60 , 12000 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215885
No. Fabricante 66623399209
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    P60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399209 5 X 5/8-11 60 R766 NEON HD
  • La alternancia de alúmina de circonio (azul) y aletas de óxido de aluminio (negro) proporciona un mayor rendimiento que el óxido de aluminio a la vez que mantiene un precio económico
  • Los discos planos Tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
  • Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
  • Combinación de refuerzo de poliéster/algodón para una buena tasa de corte y acabado
  • Arena 60 mediana para mezclar y desbarbar
  • Los discos de alta densidad, con solapas gigantes, son la elección cuando se trabaja en superficies irregulares o curvas, así como en mezclas de grano más fino

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo