Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoY
- Longitud de la correa20-1/2 pulg.
- Ancho de la correa3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Material de apoyoPoliéster
- Número de grano50
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO69957344982
Descripción general
- Abrasivo de alúmina cerámica SG de última generación para una tasa de corte y una vida útil excepcionales, especialmente en aleaciones difíciles de amolar
- Velocidad de corte agresiva durante toda la vida útil de la correa con una ventaja de rendimiento de hasta 5X sobre las correas estándar
- Respaldo de tela impermeable de poliéster Y-wt. duradero para una mejor adhesión del grano, menor deshilachado del borde y mejor retención del cuerpo, lo que da como resultado una vida útil más larga y consistencia del producto
- El recubrimiento de ayuda para el amolado significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga minimizada
- 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
- Fabricado en EE. UU.