Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoY
- Longitud de la correa18 pulg.
- Ancho de la correa1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónEnganche de fundición, rectificado de engranajes, rectificado, rectificado ID, eliminación de material, pelado, rectificado de superficies
- Material de apoyoPoliéster
- GradoTosca
- Número de grano80
- Cantidad del paquete50
- Tipos de productosCinturón de tela para archivo
- UPC_NO69957346155
Descripción general
Descripción del fabricante
69957346155 1/4 X 18 80-Y R980P BLAZE
- Abrasivo de alúmina cerámica SG de última generación para una tasa de corte y una vida útil excepcionales, especialmente en aleaciones difíciles de amolar
- Velocidad de corte agresiva durante toda la vida útil de la correa con una ventaja de rendimiento de hasta 5X sobre las correas estándar
- Respaldo de tela impermeable de poliéster Y-wt. duradero para una mejor adhesión del grano, menor deshilachado del borde y mejor retención del cuerpo, lo que da como resultado una vida útil más larga y consistencia del producto
- El recubrimiento de ayuda para el amolado significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga minimizada
- 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
- Fabricado en EE. UU.