Motion
77696009703

Norton Abrasives
77696009703

Disco de cambio rápido Neon - 4-1/2 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 36 , color negro
Artículo MI #06215918
No. Fabricante 77696009703
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
77696009703

Disco de cambio rápido Neon - 4-1/2 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 36 , color negro
Artículo MI #06215918
No. Fabricante 77696009703
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    36
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
77696009703 4-1/2 X 5/8-11 S/C 36 NEÓN
  • El abrasivo de óxido de aluminio resistente y versátil proporciona un corte inicial rápido, lo que lo hace ideal para aplicaciones de uso general
  • Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
  • La tecnología de grano exclusiva combinada aumenta la vida útil y la tasa de corte
  • El montaje de eje Speed-Change proporciona cambios de disco rápidos, fáciles y sin herramientas que aumentan la productividad del operador
  • Extragrueso/36 grano para eliminación de material, biselado y biselado de bordes
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo