Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorNegro
- GradoGrano grueso
- Número de grano80
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete10
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio resistente y versátil proporciona un corte inicial rápido, lo que lo hace ideal para aplicaciones de uso general
- Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
- La tecnología de grano exclusiva combinada aumenta la vida útil y la tasa de corte
- El montaje de eje Speed-Change proporciona cambios de disco rápidos, fáciles y sin herramientas que aumentan la productividad del operador
- Medio/80 grano para mezcla y limpieza ligeras
- Fabricado en EE. UU.