Motion
77696090081

Norton Abrasives
77696090081

Disco de solapa - 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, 7/8 pulg. Orificio central, P36 grano, 13300 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215924
No. Fabricante 77696090081
Price$12.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
77696090081

Disco de solapa - 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, 7/8 pulg. Orificio central, P36 grano, 13300 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215924
No. Fabricante 77696090081
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
Price$12.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    7/8 in
  • Disc Diameter  
    4-1/2 in

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    P36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    77696090081

Descripción general

Descripción del fabricante
77696090081 4-1/2 X 7/8 36 R884P
  • La alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo proporciona un corte agresivo y una larga vida útil con hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
  • Los discos de solapa de alta densidad tienen solapas de poliéster más gruesas con recubrimiento semiabierto para proporcionar un rendimiento adicional y una vida útil más larga, así como retardar la carga en aluminio
  • Placa de respaldo de fibra de vidrio ligera, duradera y de alta resistencia en el modelo HD 27 que absorbe la vibración para mayor comodidad del operador
  • Disponible con tuerca 5/8-11 para un menor tiempo de inactividad para cambios de disco
  • 36-40 grano para biselado y biselado de bordes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo