Especificaciones
Dimensiones
- Rosca del orificio central Tamaño5/8-11 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- GradoGrano grueso
- Número de granoP60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO77696090087
Descripción general
- La alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo proporciona un corte agresivo y una larga vida útil con hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
- Los discos de solapa de alta densidad tienen solapas de poliéster más gruesas con recubrimiento semiabierto para proporcionar un rendimiento adicional y una vida útil más larga, así como retardar la carga en aluminio
- Placa de respaldo de fibra de vidrio ligera, duradera y de alta resistencia en el modelo HD 27 que absorbe la vibración para mayor comodidad del operador
- Disponible con tuerca 5/8-11 para un menor tiempo de inactividad para cambios de disco
- 60 grano para desbarbado y desbarbado