Motion
77696090094

Norton Abrasives
77696090094

Disco de solapa - 7 pulg. de diámetro de disco, grano P80 , 8600 rpm, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215937
No. Fabricante 77696090094
Precio33.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
77696090094

Disco de solapa - 7 pulg. de diámetro de disco, grano P80 , 8600 rpm, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215937
No. Fabricante 77696090094
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
Precio33.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    P80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    77696090094

Descripción general

Descripción del fabricante
77696090094 7 X 5/8-11 80 R884P
  • La alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo proporciona un corte agresivo y una larga vida útil con hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
  • Los discos de solapa de alta densidad tienen solapas de poliéster más gruesas con recubrimiento semiabierto para proporcionar un rendimiento adicional y una vida útil más larga, así como retardar la carga en aluminio
  • Placa de respaldo de fibra de vidrio ligera, duradera y de alta resistencia en el modelo HD 27 que absorbe la vibración para mayor comodidad del operador
  • Disponible con tuerca 5/8-11 para un menor tiempo de inactividad para cambios de disco
  • 80-120 grano para aplicaciones de limpieza y acabado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo