Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso en Y Poliéster
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónBisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
- Tipo de ejeTR
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano grueso
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.30000 rpm
- Velocidad máxima30000 rpm
- Cantidad del paquete10
- SerieBlaze R980P
- UPC_NO77696090148
Descripción general
- El grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación proporciona una vida útil entre un 50 % y un 200 % más larga que cualquier disco de aleta en acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel, titanio y otros materiales difíciles de afilar
- Las solapas de poliéster de peso Y con un rectificado de gran tamaño ayudan a mejorar significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia a los deshilachados, al tiempo que proporcionan una tasa de corte más rápida y fría
- La placa de soporte de plástico flexible negra cumple con el estándar de la industria en cuanto a capacidad de recorte
- Los minidiscos de solapa de cambio rápido son ideales para espacios reducidos
- 60-80 grano para eliminación/mezcla de óxido