Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- GradoGrano medio
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO77696090149
Descripción general
- El grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación proporciona una vida útil entre un 50 % y un 200 % más larga que cualquier disco de aleta en acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel, titanio y otros materiales difíciles de afilar
- Las solapas de poliéster de peso Y con un rectificado de gran tamaño ayudan a mejorar significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia a los deshilachados, al tiempo que proporcionan una tasa de corte más rápida y fría
- La placa de soporte de plástico flexible negra cumple con el estándar de la industria en cuanto a capacidad de recorte
- Los minidiscos de solapa de cambio rápido son ideales para espacios reducidos
- 120 grano para limpieza y acabado