Motion
77696090154

Norton Abrasives
77696090154

Disco de solapa - 3 pulg. de diámetro de disco, grano 120 , 30000 rpm, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215947
No. Fabricante 77696090154
Price$13.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
77696090154

Disco de solapa - 3 pulg. de diámetro de disco, grano 120 , 30000 rpm, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215947
No. Fabricante 77696090154

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$13.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Disc Diameter  
    3 in

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Limpieza y detalle, acabado
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Velocidad máxima
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Blaze R980P
  • UPC_NO
    77696090154

Descripción general

Descripción del fabricante
77696090154 3" 120 R980P BLAZE TR MINI
  • El grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación proporciona una vida útil entre un 50 % y un 200 % más larga que cualquier disco de aleta en acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel, titanio y otros materiales difíciles de afilar
  • Las solapas de poliéster de peso Y con un rectificado de gran tamaño ayudan a mejorar significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia a los deshilachados, al tiempo que proporcionan una tasa de corte más rápida y fría
  • La placa de soporte de plástico flexible negra cumple con el estándar de la industria en cuanto a capacidad de recorte
  • Los minidiscos de solapa de cambio rápido son ideales para espacios reducidos
  • 120 grano para limpieza y acabado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo