Motion
77696090160

Norton Abrasives
77696090160

Disco de solapa - 3 pulg. de diámetro de disco, grano 36 , 30000 rpm, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215953
No. Fabricante 77696090160
Precio13.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
77696090160

Disco de solapa - 3 pulg. de diámetro de disco, grano 36 , 30000 rpm, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215953
No. Fabricante 77696090160
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
Precio13.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    77696090160

Descripción general

Descripción del fabricante
77696090160 3" 36 R980P BLAZE TS MINI
  • El grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación proporciona una vida útil entre un 50 % y un 200 % más larga que cualquier disco de aleta en acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel, titanio y otros materiales difíciles de afilar
  • Las solapas de poliéster de peso Y con un rectificado de gran tamaño ayudan a mejorar significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia a los deshilachados, al tiempo que proporcionan una tasa de corte más rápida y fría
  • La placa de soporte de plástico flexible negra cumple con el estándar de la industria en cuanto a capacidad de recorte
  • Los minidiscos de solapa de cambio rápido son ideales para espacios reducidos
  • Grano 24-36 para la eliminación de material pesado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo