Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso en Y Algodón
- Longitud del bloque14 mm
- Ancho del bloque14 mm
- Diámetro2 pulg.
- Disco Diámetro2 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Diámetro total2 pulg.
- Ancho general14 mm
- Diámetro de la almohadilla2 pulg.
- Tamaño2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Color del material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDiscos recubiertos con solapa,Discos
- AplicaciónBisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
- Tipo de archivo adjuntoTR (Tipo III)
- Tipo de montaje posteriorTR (Tipo III)
- Material de apoyoPeso en Y Algodón
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- Colorear cuando esté secoAzul
- Tipo de conexiónTR (Tipo III)
- País de origenFrancia
- Tipo de acoplamiento de discoTR (Tipo III)
- Tipo de discoMinidisco plano de plástico con solapa
- ECCNEAR99
- GradoGrano grueso
- Grit FEPAP60 Grit
- Número de granoP60
- Código de armonización6805.10.00.00
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante77696090167
- Número de Upc del fabricante776960901670
- Aplicación del materialSerie 300 , Serie 400 , acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, hierro fundido, aceros al carbono blandos, superaleaciones, titanio
- RPM Máx.30000 rpm
- Velocidad máxima30000 rpm
- Tipo de mineralAlúmina de circonio
- Tipo de montajeTR (Tipo III)
- Cantidad del paquete1
- Cambio rápidoTR (Tipo III)
- FormaTipo 27
- Material de piedraAlúmina de circonio
- Forma de piedraTipo 27
- UPC_NO77696090167
Descripción general
- Minidisco de aleta plana de cambio rápido tipo 27 con alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo para un corte agresivo y una larga vida útil
- Las solapas de poliéster con capa semiabierta proporcionan una mayor durabilidad y minimizan la carga sobre el aluminio
- Las placas de soporte de plástico de alta resistencia de los minidiscos de solapa son flexibles y absorben la vibración
- esto, junto con el uso de los discos en máquinas más pequeñas, los convierte en una opción muy ergonómica
- Excelente elección para la mezcla de grano grueso, el desbarbado y la eliminación de material en lugares estrechos