Motion
77696090169

Norton Abrasives
77696090169

Disco de solapa - Tipo 27, 2 pulg. Diámetro de disco, grano P120 , 30000 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215962
No. Fabricante 77696090169
Precio6.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
77696090169

Disco de solapa - Tipo 27, 2 pulg. Diámetro de disco, grano P120 , 30000 rpm, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06215962
No. Fabricante 77696090169

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de eje
    TR
  • Material de apoyo
    Plástico extrapesado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    P120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    BlueFire R860
  • UPC_NO
    77696090169

Descripción general

Descripción del fabricante
77696090169 2" 120 R884P BLUEFIRE TR
  • Alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo para un corte agresivo y una larga vida útil
  • Las solapas de poliéster con capa semiabierta proporcionan una mayor durabilidad y retardan la carga en aluminio
  • La placa de soporte de plástico flexible azul es el estándar de la industria para la capacidad de recorte
  • Los minidiscos de solapa de cambio rápido son ideales para espacios reducidos
  • 120 grano para aplicaciones de limpieza y acabado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo