Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo de ejeTS
- Material de apoyoPlástico extrapesado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano extra grueso
- Número de granoP36
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.30000 rpm
- Cantidad del paquete10
- SerieBlueFire R860
- UPC_NO77696090180
Descripción general
- Alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo para un corte agresivo y una larga vida útil
- Las solapas de poliéster con capa semiabierta proporcionan una mayor durabilidad y retardan la carga en aluminio
- La placa de soporte de plástico flexible azul es el estándar de la industria para la capacidad de recorte
- Los minidiscos de solapa de cambio rápido son ideales para espacios reducidos
- Grano 24-36 para la eliminación de material pesado