Motion
78072766992

Norton Abrasives
78072766992

BlueFire File Belt - 120 Grit, Zirconia Alumina Material, Polyester Backing Material, 30 in Belt Length, 1 in Belt Width, 50 Per Pack
Artículo MI #06215983
No. Fabricante 78072766992
Precio4.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
78072766992

BlueFire File Belt - 120 Grit, Zirconia Alumina Material, Polyester Backing Material, 30 in Belt Length, 1 in Belt Width, 50 Per Pack
Artículo MI #06215983
No. Fabricante 78072766992
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
Precio4.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    30 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    78072766992

Descripción general

Descripción del fabricante
78072766992 1 X 30 120-X R823P BLUEFIRE
  • Abrasivo de alúmina de circonio resistente y autoafilable para un corte rápido y agresivo
  • Recubrimiento de resina duradero para una excelente retención de granos y vida útil del producto
  • Refuerzo resistente impermeable de poliéster X-wt. para aplicaciones de presión moderada a pesada
  • Mejor elección para acero inoxidable y al carbono cuando el coste inicial es el criterio de compra principal
  • 100-220 grano para aplicaciones de intermedio a acabado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo