Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa24 pulg.
- Ancho de la correa1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Material de apoyoPoliéster
- Número de grano80
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO78072776498
Descripción general
- Abrasivo de alúmina de circonio resistente y autoafilable para un corte rápido y agresivo
- Recubrimiento de resina duradero para una excelente retención de granos y vida útil del producto
- Refuerzo resistente impermeable de poliéster X-wt. para aplicaciones de presión moderada a pesada
- Mejor elección para acero inoxidable y al carbono cuando el coste inicial es el criterio de compra principal
- 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
- Fabricado en EE. UU.