Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5625 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Longitud del tornillo0.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-13 x 1/2
- Peso1.89 lb
Detalles
- FinalizarEnchapado en zinc
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786035463