Motion
3525 X 3.5000 pulg.

TB WOODS
3525 X 3.5000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 3-1/2 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in, material de acero
Artículo MI #06216812
No. Fabricante 3525 X 3.5000 in
Price$378.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
3525 X 3.5000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 3-1/2 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in, material de acero
Artículo MI #06216812
No. Fabricante 3525 X 3.5000 in
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
Su precio$378.62/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    2.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.83 pulg.
  • Bore Diameter  
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Grosor de la brida
    5 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672075855
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672075855
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO KW ESTÁNDAR TL3525 X 3-1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo