Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para trabajar en superficies duras, cemento, tejados, calzadas y áreas de carga para evitar lesiones en las rodillas.
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorBorrar
- DescripciónIdeal para trabajar en superficies duras, cemento, tejados, calzadas y áreas de carga para evitar lesiones en las rodillas.
- Número de Upc del fabricante616314081705
- UPC_NO616314081705
Descripción general
- Las almohadillas de gel inyectadas con aire son ideales para trabajar en superficies duras
- La tapa de PVC transparente cuenta con rebordes antideslizantes para evitar el deslizamiento
- La superficie plana para arrodillarse evita el balanceo para minimizar la fatiga
- Correa de cierre de velcro ajustable que garantiza un ajuste seguro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación