Motion
SSHF718-5K-B5-HS1-P16

BOSTON GEAR
SSHF718-5K-B5-HS1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #06217837
No. Fabricante SSHF718-5K-B5-HS1-P16
Precio2,548.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF718-5K-B5-HS1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #06217837
No. Fabricante SSHF718-5K-B5-HS1-P16
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
Su precio$2,548.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7 x 5-3/4 x 6 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    460 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    25.1 lb, 11.385 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H07884
  • Número de Upc del fabricante
    884107197180
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    500 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • UPC_NO
    884107197180

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF7180-5KC-B5-HS1-P16 MOLOR INOXIDABLE