Especificaciones
Dimensiones
- Cara Ancho38 pulg.
- Polea Diámetro18 pulg.
Detalles
- Tipo de caraCorona
- Número de centroXT30
- Tipo de concentradorXT
- Tipo de poleaAla de servicio de la mina
- SerieAla de espiga®
Descripción general
- Para aplicaciones en las que las poleas de ala convencionales no pueden satisfacer sus necesidades
- Los ángulos de ala extremos de hasta 45° utilizan la rotación de las poleas para expulsar el material hacia los lados
- Las barras de contacto redondas grandes se forman en una corona de radio, lo que reduce la tensión de la correa al tiempo que ayuda en el seguimiento de la correa
- Las alas anguladas utilizan una altura optimizada junto con un disco de refuerzo central para crear un diseño excepcionalmente fuerte con muchos beneficios, como expulsar material fugitivo, resistir el plegado de las alas, un funcionamiento más silencioso y menos impacto en la correa y los sujetadores
- Disponible en varios sistemas de bujes y bujes
- También hay disponible una barra AR para aplicaciones de alto desgaste
- Fabricante: polea de precisión y polea intermedia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación