Motion
61304
Faros ProTac HL con haz ancho de largo alcance
Artículo MI #06218884
No. Fabricante 61304
Precio96.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faros ProTac HL con haz ancho de largo alcance
Artículo MI #06218884
No. Fabricante 61304

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Peso
    6.6 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    8500 cd
  • Emisión de luz completa
    635 lm (alto), 105 lm (med), 20 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.75 horas (alto), 8 horas (medicamento), 36 horas
  • Características y beneficios
    • Haz de 184 metros en modo Alto • Cabezal inclinable de 90 grados que evita la fatiga del cuello • Modo Alto/Medio/Bajo • Utilice el modo Bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado de 36 horas • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido • Construcción de aluminio duradero
  • Incluye
    (2) CR123A baterías, correa de goma para casco, correa elástica ajustable
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926613041
  • Salida de luz máxima
    635 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    36 horas
  • Modelo
    Faros de uso general
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926613041
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
61304 LÁMPARA DE CABEZA PROTAC HL
  • Haz de 184 metros en modo Alto
  • Cabezal inclinable de 90 grados que evita la fatiga del cuello
  • Modos Alto/Medio/Bajo
  • Utilice el modo bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado de 36 horas
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido
  • Construcción duradera de aluminio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo