Motion
24626-3566

Garlock Klozure
24626-3566

Klozure® Sello de aceite MILL-RIGHT® NEGRO (HNBR) - Sólido, 7.625 pulg. de diámetro del eje, 9.125 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño modelo 26 , Mill-Right® negro - Material de borde de nitrilo hidrogenado
Artículo MI #06218908
No. Fabricante 24626-3566
Precio516.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24626-3566

Klozure® Sello de aceite MILL-RIGHT® NEGRO (HNBR) - Sólido, 7.625 pulg. de diámetro del eje, 9.125 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, diseño modelo 26 , Mill-Right® negro - Material de borde de nitrilo hidrogenado
Artículo MI #06218908
No. Fabricante 24626-3566
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
Precio516.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    9.125 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    7.625 pulg.
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Labio único, diseño de sello sólido, resorte para dedos de acero inoxidable moldeado, D.E. de caucho reforzado con tela
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 26
  • Tipo de diseño
    Modelo 26
  • Código de armonización
    4016935020.US
  • Material labial
    Mill-Right® Negro - Nitrilo hidrogenado
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    24626-3566
  • Número de Upc del fabricante
    717744632755
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® NEGRO - Nitrilo hidrogenado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello Sólido de Alto Rendimiento, Aplicaciones Rotatorias o Alternativas, Cajas de Engranaje, Bombas, Industria Hidroeléctrica, Industria Química, Industria Pulpa y Papel, Industria Aluminiaria, Industria Acero, Industria Metalúrgica Primaria, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X3566 MILLRIGHT (47205) 7.625"ID
  • La familia de sellos de aceite KLOZURE® MILL-RIGHT® BLACK (nitrilo hidrogenado) modelo 26 proporciona una alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos
  • D.E. reforzado con goma
  • Configuración de un solo labio con resorte digital de acero inoxidable moldeado
  • El diseño de reborde biselado inverso evita el vuelco
  • Temperatura de funcionamiento: -40°F a 300°F (-40°C a 150°C)
  • Fabricado en EE. UU.