Motion
22218EAW33C4

NTN
22218EAW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #06218924
No. Fabricante 22218EAW33C4
Price$782.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22218EAW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #06218924
No. Fabricante 22218EAW33C4
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
Su precio$782.47/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Outside Diameter  
    160 mm
  • Overall Width  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    7.54 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520184148
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253102588

Descripción general

Descripción del fabricante
22218EAW33C4 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo