Motion
22344CAG3MKC4W507-TL

NSK
22344CAG3MKC4W507-TL

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 460 mm D.E., 145 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #06219022
No. Fabricante 22344CAG3MKC4W507-TL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22344CAG3MKC4W507-TL

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 460 mm D.E., 145 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #06219022
No. Fabricante 22344CAG3MKC4W507-TL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    145 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176823398
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    029176823398

Descripción general

Descripción del fabricante
22344CAG3MKC4W507-TL BRG (ANTERIOR 22344CAG3M
  • Para condiciones de alta temperatura y alta velocidad de secadores de máquinas de papel y aplicaciones de calendario
  • Composición innovadora del acero
  • Proceso especial de tratamiento térmico
  • El aumento de la dureza de la superficie de la pista de rodadura favorece una vida útil más larga
  • Estabilizado dimensionalmente para temperaturas de funcionamiento de hasta 200°C
  • Anillo interior de acero carburado
  • Fabricante: NSK

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos