Motion
23180CAMP55W507

NSK
23180CAMP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 400 mm D.I., 650 mm D.E., 200 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #06219033
No. Fabricante 23180CAMP55W507
Precio51,142.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23180CAMP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 400 mm D.I., 650 mm D.E., 200 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #06219033
No. Fabricante 23180CAMP55W507
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
Precio51,142.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Exterior Diámetro  
    650 mm
  • En general Ancho  
    200 mm
  • Peso
    563.37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    4150000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176768095
  • RPM máximas (grasa)
    380 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    7900000 N
  • UPC_NO
    029176768095

Descripción general

Descripción del fabricante
23180CAMP55W507 RODILLO ESFÉRICO BRG