Motion
22230CDG3KC4W507-TL

NSK
22230CDG3KC4W507-TL

Cojinete de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #06219376
No. Fabricante 22230CDG3KC4W507-TL
Precio2,323.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22230CDG3KC4W507-TL

Cojinete de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #06219376
No. Fabricante 22230CDG3KC4W507-TL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,323.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    73 mm
  • Peso
    46.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    765000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176881916
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    1120000 N
  • UPC_NO
    029176881916

Descripción general

Descripción del fabricante
22230CDG3KC4W507-TL BRG
  • Para condiciones de alta temperatura y alta velocidad de secadores de máquinas de papel y aplicaciones de calendario
  • Composición innovadora del acero
  • Proceso especial de tratamiento térmico
  • Anillos interiores y exteriores de mayor resistencia
  • El aumento de la dureza de la superficie de la pista de rodadura favorece una vida útil más larga
  • Estabilizado dimensionalmente para temperaturas de funcionamiento de hasta 200°C
  • Anillo interior de acero carburado
  • Fabricante: NSK

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos