Motion
23976CAME4C3

NSK
23976CAME4C3

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 520 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #06219434
No. Fabricante 23976CAME4C3
Precio31,991.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23976CAME4C3

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 520 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #06219434
No. Fabricante 23976CAME4C3
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
Precio31,991.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    106 mm
  • Peso
    144.182 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    526053.06 lbf
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    530 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    921716.9 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
23976CAME4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos