Motion
24052CAME4

NSK
24052CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #06219468
No. Fabricante 24052CAME4
Precio15,914.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24052CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #06219468
No. Fabricante 24052CAME4
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
Precio15,914.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Peso
    138.009 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    510316.43 lbf
  • Autorización interna
    CN
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    630 rpm
  • Velocidad máxima
    1600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    786831.5 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
24052CAME4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS