Motion
GS42 SPIDER 64D VERDE

LOVEJOY INC
GS42 SPIDER 64D GREEN

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 4000 rpm, Color verde
Artículo MI #06219612
No. Fabricante GS42 SPIDER 64D GREEN
Precio205.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
GS42 SPIDER 64D GREEN

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 4000 rpm, Color verde
Artículo MI #06219612
No. Fabricante GS42 SPIDER 64D GREEN
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
Su precio$205.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    GS42
  • Grosor del elemento
    20.07 mm
  • Desalineación angular máxima
    0.8 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.004 pulg.
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de pieza del concentrador compatible
    GS42
  • Durómetro del elemento
    64 Costa D
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro cerrado con araña
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514472248
  • Número de Upc del fabricante
    685144722485
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    GS
  • Capacidad de par
    4956.00 pulg.
  • UPC_NO
    685144722485

Descripción general

Descripción del fabricante
GS42-SPIDER-64D VERDE URE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo