Motion
Cinturón Tango redondo 1/2 pulg.

FENNER DRIVES
Tango Belting Round 1/2 in

Cinturón de eslabones PowerTwist Move de 0470325 V - Tamaño de sección de 1/2 in, Ancho superior de 1/2 in, Longitud de 25 pies, Púrpura, Poliéster/Material de poliuretano
Artículo MI #06219673
No. Fabricante Tango Belting Round 1/2 in
Precio16.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
Tango Belting Round 1/2 in

Cinturón de eslabones PowerTwist Move de 0470325 V - Tamaño de sección de 1/2 in, Ancho superior de 1/2 in, Longitud de 25 pies, Púrpura, Poliéster/Material de poliuretano
Artículo MI #06219673
No. Fabricante Tango Belting Round 1/2 in
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
Precio16.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    25 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    3.00 pulg.
  • Tamaño de la sección
    1/2 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Move®
  • Color
    "Púrpura"
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Serie
    PowerTwist MOVE - Redondo
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE

Descripción general

Descripción del fabricante
0470325 MOVIMIENTO REDONDO 1/2" MORADO 25'
  • Gestión de inventario sencilla: no más desperdicio de correa debido a soldaduras defectuosas o longitudes impares
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de soldadura: sin tiempo de curado, ¡simplemente gire y listo!
  • No se ve afectado por temperaturas extremas, agua, aceites, grasa y disolventes comunes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo