Motion
Cinturón Tango redondo 9/16 pulg.

FENNER DRIVES
Tango Belting Round 9/16 in

Cinturón de eslabones PowerTwist Move de 0470425 V - Tamaño de sección de 9/16 in, Ancho superior de 9/16 in, Longitud de 25 pies, Púrpura, Poliéster/Material de poliuretano
Artículo MI #06219674
No. Fabricante Tango Belting Round 9/16 in
Precio23.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
Tango Belting Round 9/16 in

Cinturón de eslabones PowerTwist Move de 0470425 V - Tamaño de sección de 9/16 in, Ancho superior de 9/16 in, Longitud de 25 pies, Púrpura, Poliéster/Material de poliuretano
Artículo MI #06219674
No. Fabricante Tango Belting Round 9/16 in

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.59 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    25 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    5.00 pulg.
  • Tamaño de la sección
    9/16 pulg.
  • Ancho superior
    9/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Move®
  • Color
    "Púrpura"
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Serie
    PowerTwist MOVE - Redondo
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE

Descripción general

Descripción del fabricante
0470425 MOVIMIENTO REDONDO 9/16" MORADO 25'
  • Gestión de inventario sencilla: no más desperdicio de correa debido a soldaduras defectuosas o longitudes impares
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de soldadura: sin tiempo de curado, ¡simplemente gire y listo!
  • No se ve afectado por temperaturas extremas, agua, aceites, grasa y disolventes comunes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo