Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho1.1875 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3
- Características y beneficios• Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida o chapa de acero • La construcción es similar a un par de cojinetes de bolas de contacto angular de una hilera en una disposición O, pero son más estrechos en cierta medida • Disponibles en diseños abiertos y sellados • Debido a los procesos de fabricación utilizados, los cojinetes abiertos pueden haber girado los huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes • Los cojinetes sellados no requieren mantenimiento y, por lo tanto, permiten arreglos de cojinetes particularmente económicos • Debido a la geometría de la pista y las dos filas de bolas, el cojinete puede soportar fuerzas tanto en direcciones radiales como axiales y, por lo tanto, son particularmente adecuados para su uso en bombas y maquinaria agrícola • Se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos de transporte, equipo de embalaje, ascensores y compresores • La capacidad de ajuste angular de los cojinetes de bolas de contacto angular es muy limitada y, por lo tanto, el ángulo de ajuste no debe superar los dos • Los rodamientos de calidad X-life tienen una precisión de funcionamiento mejorada y superficies optimizadas que proporcionan un aumento significativo en la carga límite de fatiga de los rodamientos • En términos de la vida nominal ajustada ampliada, se alcanzan valores de hasta el 50 % • En ciertas aplicaciones, Esto significa que se puede diseñar una disposición de cojinetes más pequeña • Niveles de ruido más bajos, menor fricción, sellado mejorado y mayor rentabilidad • Los cojinetes de bolas de contacto angular con jaulas fabricadas con poliamida reforzada con fibra de vidrio tienen el sufijo TVH • Las jaulas de poliamida se optimizaron en función de objetivos similares a los de las jaulas de acero: mayor rigidez, mejor distribución de la grasa, menor consumo de energía y, por tanto, menor generación de calor y ruido, lo que permite mayores velocidades, así como una mayor vida útil de la grasa y los cojinetes
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4012802477672
Descripción general
- Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida o chapa de acero
- La construcción es similar a un par de cojinetes de bolas de contacto angular de una fila en una disposición O, pero son más estrechos en cierta medida
- Disponible en diseños abiertos y sellados
- Debido a los procesos de fabricación utilizados, los cojinetes abiertos pueden haber girado los huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes
- Los cojinetes sellados no requieren mantenimiento y, por lo tanto, permiten disposiciones de cojinetes particularmente económicas
- Debido a la geometría de la pista y las dos hileras de bolas, el cojinete puede soportar fuerzas tanto en direcciones radiales como axiales y, por lo tanto, es especialmente adecuado para su uso en bombas y maquinaria agrícola
- Se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos de transporte, equipos de embalaje, ascensores y compresores
- La capacidad de ajuste angular de los cojinetes de bolas de contacto angular es muy limitada y, por lo tanto, el ángulo de ajuste no debe superar los dos
- Los rodamientos de calidad X-life han mejorado la precisión del funcionamiento y han optimizado las superficies, lo que proporciona un aumento significativo en la carga límite de fatiga de los rodamientos
- En términos de la vida de calificación ajustada ampliada, se alcanzan valores de hasta el 50 %
- En ciertas aplicaciones, esto significa que se puede diseñar una disposición de cojinetes más pequeña
- Menores niveles de ruido, menor fricción, mejor sellado y mayor rentabilidad
- Los cojinetes de bolas de contacto angular con jaulas hechas de poliamida reforzada con fibra de vidrio tienen el sufijo TVH
- Las jaulas de poliamida se optimizaron sobre la base de objetivos similares a los de las jaulas de acero: mayor rigidez, mejor distribución de la grasa, menor consumo de energía y, por tanto, menor generación de calor y ruido, lo que permite mayores velocidades, así como una mayor vida útil de la grasa y los cojinetes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelUn tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son fundamentales para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una larga vida útil en rodamientos de la máquina de papel. Estos factores mejoran el rendimiento, reducen el tiempo de inactividad y respaldan el funcionamiento en condiciones exigentes.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una red radial-axial que ayuda a bloquear contaminantes externos en entornos operativos hostiles. Están diseñados para aplicaciones de servicio pesado, lo que mejora la protección de los rodamientos y prolonga la vida útil.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconito FAG MaxTAC de Schaeffler combinan un sello laberíntico duradero con un sello de anillo en V integrado. El anillo en V ayuda a evitar que la contaminación entre en la carcasa, a la vez que permite una purga de grasa eficaz para prolongar la vida útil de los cojinetes.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer