Motion
FTJ-205-H
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #06219912
No. Fabricante FTJ-205-H
Precio20.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #06219912
No. Fabricante FTJ-205-H
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
Su precio$20.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.8906 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 25 mm
  • Profundidad general
    0.7813 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    4.8750 pulg.

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    8865590078066
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106991960

Descripción general

Descripción del fabricante
FTJ205-HA ALOJAMIENTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo