Especificaciones
Dimensiones
- Altura de elevación10 pies
- Presión de funcionamiento90 psi
- Peso de la herramienta25 lb
Detalles
- Consumo de aire34 scfm
- Recubrimiento de acabado corporalRevestimiento en polvo epoxi
- Material de la cadenaAleación
- Material del ganchoAcero
- Material de la carcasaAluminio
- Velocidad de elevación máxima31 pies/min
- Tipo de montajeGancho rígido
- Capacidad de peso250 lb