Motion
MFCR-47
Rodillo de oruga con brida - 47 mm de diámetro del rodillo, 28 mm de ancho del rodillo, 61 mm de diámetro de la brida, 7.8 mm de grosor de la brida, uno con brida, abierto
Artículo MI #06220417
No. Fabricante MFCR-47
Price$141.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de oruga con brida - 47 mm de diámetro del rodillo, 28 mm de ancho del rodillo, 61 mm de diámetro de la brida, 7.8 mm de grosor de la brida, uno con brida, abierto
Artículo MI #06220417
No. Fabricante MFCR-47

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$141.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Flange Diameter  
    61 mm
  • Flange Thickness  
    7.8 mm
  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Tamaño de rosca macho
    M20x1.5
  • Roller Diameter  
    47 mm
  • Roller Width  
    28 mm
  • Stud Diameter  
    20 mm
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Thread Size  
    M20x1.5
  • Peso
    0.47 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    7560 N
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    MFCR-47
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041186989
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MFCR-47
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    MFCR
  • Capacidad de carga estática
    4900 N
  • Tipo de pasador
    Perno métrico del rodillo de oruga
  • UPC_NO
    651041186989

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCR-47 RODILLO DE ORUGA MÉTRICO CON COJINETE DE BOLAS
  • Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® Metric están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs