Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande
Detalles
- Estilo tobilloAdjunto
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM F1052, Nivel A, OSHA 1910.132(a),
- ColorAmarillo lima
- Tipo de entradaParte trasera
- Cantidad mínima del pedido1
- Tipo de costuraEncintado
- Material del trajeTíchem(R) 10000
- UPC_NO0888120010549