Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro6"
- Diámetro del orificio del perno0,7500 pulg.
- Diámetro de eje compatible3.0000 pulg.
- Longitud total7.7500 IN
- Ancho general1.7500 IN
Detalles
- MaterialAluminio anodizado
- Tipo de piezaSello del paquete de sujeción
- Tipo de selloCinchSeal
- Serie7500
Descripción general
- Diseñado para transportador de tornillos C.E.M.A y equipo de manipulación a granel
- Rangos de temperatura: -50 °F a 400° F
- Diseñado para adaptarse a kits de reparación
- El patrón de pernos se adapta a los cojinetes montados en brida
- La carcasa está mecanizada con aluminio anodizado
- Diseñado para manejar el crecimiento lineal del eje y 1/4 en el descentrado total del eje radial
- Purgue con aire, 5 a 8 PSI por encima de la presión del recipiente, o grasa de silicona
- Sin mantenimiento gracias al diseño único de ajuste automático.