Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro, extremo grande2.7500 pulg.
- Longitud del cilindro1.2500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.6250 pulg.
- Agujero Diámetro32 mm
- Tamaño del casquillo2012
- Tamaño del chavetero10 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro2.7500 pulg.
- Orificio terminado abastecido1.2600 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de catálogo del fabricante78690707
- Número de Upc del fabricante072053876796
- MaterialAcero inoxidable
- UPC_NO072053876796
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb
Descripción general
- Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
- Los casquillos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que evita la acumulación de óxido para aumentar la vida útil del producto
- Los casquillos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que evita la acumulación de óxido para aumentar la vida útil del producto
- Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
- Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
- Disponible en tamaños de orificio populares y estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.