Motion
VVA2.AMAP 3/8
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #06221923
No. Fabricante VVA2.AMAP 3/8
Precio167.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #06221923
No. Fabricante VVA2.AMAP 3/8
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
Precio167.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.68 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Código de armonización
    8481801085
  • Número de Upc del fabricante
    649848030635
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE/Viton®
  • Serie
    VVA
  • UPC_NO
    649848030635

Descripción general

Descripción del fabricante
VVA2-AMAP 3/8" 3-PC BRNZ FNPT EXTREMOS SS TR
  • Las válvulas de bola de la serie VVA están diseñadas para aplicaciones de servicio de medios generales donde la instalación y el mantenimiento sencillos y rápidos son clave.
  • Estas válvulas en línea atornilladas de tres piezas cuentan con cuerpo de bronce resistente a la corrosión y bola y vástago de acero inoxidable para una máxima durabilidad.
  • Disponible en roscas NPT hembra con manijas de bloqueo con seguro estándar.
  • Las válvulas cuentan con una empaquetadura de vástago ajustable única para permitir el ajuste sin necesidad de retirar el mango o el actuador.
  • La almohadilla de montaje ISO 5211 facilita la automatización. S
  • ee nuestra serie DynaMatic EVA y PVA para ensamblajes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"